Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge mit Doppelmantel, 2t, 4,0m, Tragfähigkeit:2t|Länge:4,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7041000208
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7041000208
EAN/GTIN:
     4251510424633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge grün 2000kg 4m
rundschlinge
ab 1t, ab 0,5m, doppelt ummantelt, nach CEN1492-2, SF 1:7
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
2000 kg
Nutzlänge:
4 m
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge 2t, Rundschlinge mit Doppelmantel, endlosschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000206
ab € 8,10*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000210
ab € 15,27*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000301
ab € 3,89*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000302
ab € 4,81*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000303
ab € 5,87*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000304
ab € 7,50*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000305
ab € 8,64*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000306
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.