Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge mit Doppelmantel, 4t, 2,0m, Tragfähigkeit:4t|Länge:2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7041000404
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7041000404
EAN/GTIN:
     4251510424763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge grau 2m
kranschlinge 2m
ab 1t, ab 0,5m, doppelt ummantelt, nach CEN1492-2, SF 1:7
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
4000 kg
Nutzlänge:
2 m
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Rundschlinge mit Doppelmantel, endlosschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000402
ab € 6,24*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000403
ab € 8,96*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000405
ab € 12,80*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000406
ab € 13,67*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000408
ab € 17,56*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000410
ab € 25,38*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000502
ab € 8,67*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000503
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.