Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Winden
>
Motorseilwinde
>
Artikel
Elektrobauseilzug DKL, Tragfähigkeit:160kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8409-733201
Hersteller:
SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
733201
EAN/GTIN:
4251510418717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde
230 V, Hubhöhe 28 m (bei 500 kg 18 m Hubhöhe); •Leicht, einfach und sicher zu bedienen. •Endschalter sichert maximale Hubhöhe. •Bei Kontakt mit dem Begrenzungsbügel, stoppt die Winde automatisch. •Ein Sensor stoppt den Motor, wenn der Stahldraht falsch aufgewickelt wird. •Doppelte Sicherheitsbremse sorgt für dynamische Leistung. •Betriebsspannung 230V einphasig, andere auf Anfrage •Einsteckbares Stromkabel und Steuerkabel ermöglichen Transportfähigkeit. •Mit drehbarem Sicherheitshaken •Optional: Ausleger mit Scharnieren zur Montage an Stahlgerüsten. •Optional: Dreieckiger Träger zum Aufhängen an einem Haken. •IP54. Standardzubehör: •Stahldraht. •Steuerschalte und Kabel (10m). •Stromkabel (5m). •Sicherheitslasthaken. Optional: •Dreieckige Aufhängung. •Ausleger mit Scharnierkupplungen •Steuerkabelverlängerung (10m).
Weitere Informationen:
Gewicht:
23 kg
Traglast:
160 kg
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 8409
>
Elektr. Hebezeuge
Weitere Suchbegriffe:
Motorwinde
,
Zugwinde
,
elektro-seilwinde
,
Flaschenzug
,
Bauflaschenzug
,
Seilzug
,
Bauseilzug
,
leichter Seilzug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 642,16*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,59*
€ 893,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,42*
€ 882,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,57*
€ 844,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,91*
€ 812,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,16*
€ 764,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrobauseilzug DKL-230, Tragfähigkeit:230kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
733202
ab € 852,15*
Ähnlich
Elektrobauseilzug DKL-300, Tragfähigkeit:300kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
733203
ab € 978,57*
Ähnlich
Elektrobauseilzug DKL-500, Tragfähigkeit:500kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
733204
ab € 1.244,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen