Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Flachstange 40x4mm Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Flachstange
Aluminium Flachstange
Artikel-Nr.:
     846-1Flach 40x4
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     1Flach 40x4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange

Alu Flachstange 40x4mm - 1 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Breite (a):
40 mm
Höhe (b):
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachprofil, alu flachprofil, alu flachstange, Flachmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 40x10
€ 15,75*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 40x25
€ 37,69*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 50x10
€ 19,08*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 50x15
€ 28,40*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 50x2
€ 4,48*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 50x30
€ 56,55*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 50x4
€ 8,11*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 50x6
€ 11,99*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 60x10
€ 22,73*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 60x3
€ 7,52*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 60x5
€ 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.