Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Eck Profil Innenmaß 16mm Klemmprofil 2 Meter lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Eck-Profil
Aluminium Eck-Profil
Artikel-Nr.:
     846-Klemm E16
Hersteller:
     bima
Herst.-Nr.:
     913446
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmprofil
Klemmprofil eloxiert
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche eloxiert E6/EV1 10my
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche eloxiert
Höhe (a):
39 mm
Breite (b):
19 mm
Wandstärke (c):
1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
bima
913422
ab € 10,07*
Ähnlich
bima
913428
ab € 12,37*
Ähnlich
bima
913440
ab € 20,57*
Ähnlich
bima
913408
ab € 10,02*
Ähnlich
bima
913414
ab € 8,64*
Ähnlich
bima
913420
ab € 12,36*
Ähnlich
bima
913426
ab € 10,96*
Ähnlich
bima
913434
ab € 15,74*
Ähnlich
bima
913406
ab € 7,82*
Ähnlich
bima
913412
ab € 8,83*
Ähnlich
bima
913418
ab € 5,59*
Ähnlich
bima
913424
ab € 7,35*
Ähnlich
bima
913432
ab € 10,31*
Ähnlich
bima
913438
ab € 12,37*
Ähnlich
bima
913404
ab € 6,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.