Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 6051 A1 Gasfilter für Serie 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8002126
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4024192265555
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
atemschutzfilter a1 3m
atemschutzfilter a1
3M 6051 A1 Gas - Kombifilter • Wechselfilter gegen Gase und Dämpfe • Kombinierbare Wechselfilter gegen Gase und Dämpfe • Wartungsarm • Einstufung der Schadstoffarten: A = organische Dämpfe (Siedepunkt über 65°C), B = anorganische Gase, E = Schwefeldioxid und saure Gase, K = Ammoniak • Erfüllen folgende Normen: EN141, EN143, EN 372, EN1437:2004 • Bajonett-Klick-Anschluss - ermöglicht einfachen und schnellen Wechsel des Filters
Weitere Informationen:
Hersteller:
3M
Marke::
3M
Filtertyp:
Dampffilter | Gasfilter
passende Serie:
3M 6000 | 3M 7000 | 3M 7500
Filteranschluss:
Bajonettverschluss
Filterbereich:
A - organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt > 65°C)
Gasfilterklasse:
1 - niedriges Aufnahmevermögen
Weitere Suchbegriffe: atemschutzfilter a, KombiFilter, 3M6051, Gasfilter, Filter, Serie 6000, Dämpfe, Gase, 3M, Atemfilter, Maskenfilter, 3M-6051, Atemschutz, 3M6051A1, Kombi-Filter, Esatzfilter, Partikelfilter, Atemschutzfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 160 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
6300L
ab € 12,99*
Zubehör
3M
6800M
ab € 86,87*
Zubehör
3M
6900L
ab € 86,76*
Zubehör
3M
ab € 34,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.