| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-8154116 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| KÜBLER ACTIVIQ HIGH 2350 anthrazit/schwarz - Bundhose • 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf • 2 Seitentaschen • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • CORDURA®: Ton in Ton • Elastischer Bundeinsatz • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 • Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knietasche, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten • Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche • Rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht • Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knietasche, Biese in Kniekehlennaht • Schlitz mit Reißverschluss • Von unten befüllbare Knieschutztaschen • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kübler | Marke:: | Kübler | Produkttyp: | Bundhose | Produkteigenschaften: | Kratzfrei | optimierte Sichtbarkeit | Geschlecht: | Herren | Kleidungsmaterial: | Baumwolle | CORDURA | Polyester | Qualität: | 270 g/m² | Farbe: | anthrazit | schwarz | Bekleidungsserie: | KÜBLER ACTIVIQ | KÜBLER NO.: | 2350 | Herren-Größe: | 52 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, Bundhosen, Arbeitshosen, Activiq2350, Activiq-2350, Activiq 2350, sicherheitshosen, sicherheitsbekleidung, berufshosen, berufsbekleidung, Kübler ACTIVIQ, Hosen, Arbeitsbekleidung |
| | |
| |