Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG 991 In-Up Besen, bis 75° hitzebest.gegen Heißluft 40cm weiche Borste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-2000177
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     991
EAN/GTIN:
     4002403009914
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
HAUG 991 - In-Up Besen • Hitzebeständig bis 160 °C • Harte, ungeschlitzte Borste • Besen ist mit fast allen Produkten des Hygienesortiments kompatibel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Besentyp:
Industriebesen | Saalbesen | Stubenbesen
Besen-Körper:
PP
Besatz:
Rosshaar
Besatzhöhe:
60
Borste:
weich
Faserende:
geschlitzt
Gewindeart:
Stecksystem
Besenlänge:
40 cm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, Stubenbesen, Zimmerbesen, haug großraumbesen 400x60x50mm, baubesen, baubesen 400 mm, PVCStielhalterung, InUpBesen, Metall-Stielhalterung, PVC-Stielhalterung, MetallStielhalter, IndustrieBesen, MetallStielhalterung, PVCStielhalter, Kehrbesen, Straßenkehrer, Industrie-Besen, Feger, Gummimoppenbesen, Großraumbesen, Besen, Backofenbesen, Metall-Stielhalter, PVC-Stielhalter, In-Up-Besen, IndustrieBesen, PVCStielhalter, Saalbesen, Kehrbesen, Straßenbesen, Industriebesen, Straßenkehrer, MetallStielhalterung, PVC-Stielhalterung, Metall-Stielhalterung, InUpBesen, PVCStielhalterung, Feger, Zimmerbesen, Gummimoppenbesen, Großraumbesen, Besen, Stubenbesen, Backofenbesen, Metall-Stielhalter, Industrie-Besen, In-Up-Besen, PVC-Stielhalter,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,99*
ab € 14,87*
€ 22,96*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 18,58*
€ 26,34*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
87102
ab € 13,54*
Zubehör
k.A.
87100
ab € 8,23*
Zubehör
k.A.
87052
ab € 9,35*
Zubehör
Haug
87104
ab € 13,56*
Zubehör
Haug
8705
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.