| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-21651 Herst.-Nr.: j050210 EAN/GTIN: 4031255028156 |
| | | |
|
| | |
| KIEHL DOPOMAT-forte- Alkalischer Industriereiniger • Hochwirksamer, schaumarmer, alkalischer Industriereiniger auf spezieller Wirkstoffbasis • Löst Maschinenöle und -fette, Ruß, Schmutzverkrustungen, Graphit- und Abgasverschmutzungen • Auf allen wasser- und alkalibeständigen Flächen anwendbar, ideal für Industrie- und Werkstattböden • Nach ÖNORM B 5105, Abschnitt 7.2 für Ölabscheider geeignet • Nicht auf beschichteten Bodenbelägen, Linoleum, Gummi oder Aluminium anwenden • Lesen Sie vor der Verwendung bitte gründlich die Gebrauchsinformationen und prüfen Sie die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle • Besonders schaumarm eingestellt - selbst bei hohen Konzentrationen minimiertes Aufschäumen • Sehr gute Netzungseigenschaften, sehr gutes Trennverhalten im Abwasser, frei von Butylglykol Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kiehl | Marke:: | Kiehl | Reinigungsmitteltyp: | Automatenreiniger | Industriereiniger | Anwendungsbereich: | Boden | Oberflächen: | Betonwerkstein | Fliesen | Produkteigenschaften: | alkalisch | schaumarm | Reinigungsanwendung: | Automaten-Reinigung | Grund-Reinigung | Produktbeschaffenheit: | flüssig | Konzentrat | GHSSIGNAL: | G | GHS: | GHS05 | Gefahrenhinweis: | H314 Verursacht schwere Verätzungen d. Haut u. Augenschäden | pH-Werte Konz.: | 13 | ph-Werte Gebrauchsl.: | 11,5 | Liter: | 10 l | Gebindeform: | Kanister |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, industriereiniger, Grundreinigung, Automatenpflegereiniger, Bodenreiniger, Grundreinigung, Automatenreiniger, Automatenpflegereiniger, Bodenreiniger, Unterhaltsreiniger, Industriereiniger, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 34,93* | € 49,69* | | | | Lager 847 | | | | | | € 4,99* | ab € 35,00* | € 49,70* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 37,43* | € 52,96* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 37,11* | € 56,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 3,50* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|