Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftereiniger S Universalreiniger und Entfetter 1 l


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-22910
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4034098483793
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
STRENGE - Kraftreiniger S - Universalreiniger • Für alle Entfettungs- und Reinigungsarbeiten geeignet • Löst tierische Fette & Öle, Teer, Wachse, Natur- und Kunstharze • Besonders zur Reinigung lackierter und grundierter Teile empfohlen • Neutral gegenüber Metallen • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktionsinformationen
Weitere Informationen:
Marke::
Strenge
Anwendungsbereich:
Fahrzeugteile | Maschinen | Teilreinigungsanlagen
Materialbeschaffenheit:
Lack | Metall
Produkteigenschaften:
Universalreiniger
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS05
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen d. Haut u. Augenschäden | H335 Kann die Atemwege reizen
pH-Werte Konz.:
1
Produktbeschaffenheit:
flüssig
Reinigungsmitteltyp:
Allzweckreiniger | Industriereiniger | Universalreiniger
Liter:
1 l
Gebindeform:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Saurer Reiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allesreiniger 1 liter, saurer reiniger, allzweckreiniger 1000ml, Harzlöser, Staubreiniger, Wachslöser, Ölreiniger, Teereiniger, Harzentferner, Wachsentferner, Kaltreiniger, Industriereiniger, Fettlöser, Teereiniger, Staubreiniger, Harzlöser, Wachslöser, Ölreiniger, Fettlöser, Harzentferner, Industriereiniger, Wachsentferner, Kaltreiniger, Fettreiniger,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 6.000 Flaschen
Mindestbestellmenge: 2 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Flaschen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Flasche
ab 6000 Flaschen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.