Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASKET DIN-PK Abfallbehälter 50 l 395x250x650mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8006008
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
BASKET DIN-PK 50 l grau - Abfallbehälter • Klassisches, zeitloses Design, das sich in Städten auf der ganzen Welt bewährt hat. • Produziert im Farbcode Ihrer Stadt ist es eine preiswerte und moderne Lösung. • Der perfekte Allrounder durch robuste und funktionale Bauweise • Optimiert für den Transport • 100% recyclebar prüfen • Entspricht der DIN 30713 • Kann mit Heißfolienprägung individualisiert werden
Weitere Informationen:
Hersteller:
SULO
Marke::
SULO
Abfallbehältertyp:
Abfallbehälter
Fassungsvermögen max.:
50 l
Produkteigenschaften:
Einwurfschacht | Outdoor | Pfostenmontage | Wandmontage
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Höhe:
650 mm
Breite:
395 mm
Tiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen sulo grau, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Müllsammler, Mülleimer, Abfallboxen, Abfallkorb, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfallkorb, Abfallboxen, Mülleimer,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,71*
€ 194,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,67*
€ 193,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.