Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQUARIUS Toilettensitzauflagen-Spender 6957 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8109491
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duftspendersystem
Lufterfrischungsgerät
Lufterfrischungssystem
Spender Toilettensitzabdeckungen
AQUARIUS 6957 Toilettensitzauflagenspender -weiß • Spender für Toilettensitzauflagen • Die die Hygiene verbessern • Das Wohlbefinden von Kunden und Mitarbeitern steigern • Und zur Kostenkontrolle beitragen • Zur Einzelausgabe von Toilettensitzauflagen • In stark frequentierten Waschräumen • Wirkt dem Kontaminationsrisiko und der Ausbreitung von Krankheitserregern entgegen • Ist wartungsfreundlich und ermöglicht Kosteneinsparungen • Hygienischer, reinigungsfreundlicher, schnell nachfüllbarer Spender für SCOTT* Toilettensitzauflagen K.C. 6140 • Manueller Druckknopf • Spenderabmessungen: 33,2 cm x 44 cm x 7,7 cm (L x B x H). • Kompatibel mit: 6140.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kimberly Clark
Breite:
440 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
332 mm
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: duftspendersystem kimberly, spender toilettensitzabdeckungen, kc 6957, kc6957, Brillenauflage, Toilettenschutz, WC Auflage, Toilettensitzauflagenspender, Toilettensitzauflagenspender, WC Auflage, Toilettenschutz, Brillenauflage, kc 6957,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.