Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRAPEX SMA 30 - 12mm Umreifungshalbautomat mit Fußschalter 850 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-15472
Hersteller:
     Strapex
Herst.-Nr.:
     350.500.151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umreifungsautomat
Umreifungsmaschine
umreifungsmaschine strapex
umreifungsautomat
STRAPEX SMA 30 - 12mm - Umreifungshalbautomat • Einsetzbar als freistehende Maschine oder in Kombination mit einem Packtisch • Automatisches Bandeinfädelsystem • Für PP-Bänder mit 12 mm Breite und 200 mm Kern • Einstellbare Bandspannung von 50N - 1200 N • Alle Einstellungen werden über ein großes Bedientableau eingestellt • Mit integrierten Rollen im Tisch für einfaches Handling • Auslösung über Tisch- bzw. Fußschalter wählbar • Tischhöhe: 800 mm • Anschluss-Spannung 240 V • Auf Wunsch auch andere Rahmengrößen lieferbar • Leistung: bis 24 Umreifungen pro Minute • Auf Wunsch auch mit 280 mm Kern lieferbar
Weitere Informationen:
Rahmengröße:
850 x 800 mm
Hersteller:
Strapex
Marke::
Strapex
Bandsorte:
PP-Band
Bandbreite:
12 mm
Kern-Ø:
200 mm
Gewicht:
260 kg
Weitere Suchbegriffe: SMA30, STRAPEXSMA30, kunstoffbänderautomaten, kunststoffbändermaschinen, kunststoffbänderautomaten, kunstoffbändermaschinen, Umreifungsmaschinen, kunststoffbandautomaten, kunstoffbandautomaten, Bündelgeräte, kunststoffbandmaschinen, kunstoffbandmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.920,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.920,41*
€ 7.045,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.879,11*
€ 6.996,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.778,96*
€ 6.876,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.751,76*
€ 6.844,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Strapex
€ 0,03093*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.