Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Rundschlinge Twintex, Tragf. = 2t Nutzl. (L1) = 5000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3000030
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     TWIN.02.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 2t 5m
kranschlinge 5m
SpanSet TWINTEX WLL 2t - Rundschlinge • Doppelte Schlauchhülle mit Sicherheitskammer • Kammersystem verhindert Eindringen von Fremdkörpern ins tragende Gelege • Bedruckt mit Tragfähigkeitsangabe • Optional mit RFID-Transponder ausrüstbar • Doppellagiges, ausreißfestes Label • Bei vom Standard abweichenden Anforderungen unter einem Bestellwert von 150,00€ pro Position, können Rüstkosten im Wert von 20,00€ anfallen
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
Twintex 2000
Tragfähigkeit:
2000 kg | 2 t
Auflagedicke unter Last:
6 mm
Auflagebreite unter Last:
49 mm
Gewicht lfd.m:
0,5 kg
Serie:
Twintex
Nutzlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Hebeschlingen, Transportbänder, Hebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,49*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.