Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Rundschlinge Twintex, Tragf. = 6t Nutzl. (L1) = 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3000044
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     TWIN.06.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge
SpanSet TWINTEX WLL 6t - Rundschlinge • Kammersystem verhindert Eindringen von Fremdkörpern ins tragende Gelege • Doppelte Schlauchhülle mit Sicherheitskammer • Bedruckt mit Tragfähigkeitsangabe • Optional mit RFID-Transponder ausrüstbar • Doppellagiges, ausreißfestes Label • Bei vom Standard abweichenden Anforderungen unter einem Bestellwert von 150,00€ pro Position, können Rüstkosten im Wert von 20,00€ anfallen
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
Twintex 6000
Tragfähigkeit:
6000 kg | 6 t
Auflagedicke unter Last:
12 mm
Auflagebreite unter Last:
82 mm
Gewicht lfd.m:
1,3 kg
Serie:
Twintex
Nutzlänge:
1,5 m
Weitere Suchbegriffe: Hebeschlingen, Transportbänder, Hebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,33*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.