Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Rundschlinge Twintex, Tragf. = 8t Nutzl. (L1) = 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3000047
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     TWIN.08.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 8t 1,5m
kranschlinge 1.5m
SpanSet TWINTEX WLL 8t - Rundschlinge • Kammersystem verhindert Eindringen von Fremdkörpern ins tragende Gelege • Doppelte Schlauchhülle mit Sicherheitskammer • Bedruckt mit Tragfähigkeitsangabe • Optional mit RFID-Transponder ausrüstbar • Doppellagiges, ausreißfestes Label • Bei vom Standard abweichenden Anforderungen unter einem Bestellwert von 150,00€ pro Position, können Rüstkosten im Wert von 20,00€ anfallen
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
Twintex 8000
Tragfähigkeit:
8000 kg | 8 t
Auflagedicke unter Last:
13 mm
Auflagebreite unter Last:
83 mm
Gewicht lfd.m:
1,8 kg
Serie:
Twintex
Nutzlänge:
1,5 m
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Hebeschlingen, Transportbänder, Hebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,27*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.