Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Rundschlinge MagnumPlus, Tragf. = 15t Nutzl. (L1) = 4000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3000106
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     MG.0150.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4m
rundschlinge
SpanSet MAGNUMPLUS WLL 15t - Rundschlinge • Dauerhaft lesbare, eingewebte Tragfähigkeitsangabe • Extra-robuste Ausführung • Ausreißfestes Label mit RFID-Chip • Optimale Anpassung von Schlauch und Gelege vermindert Faltenbildung • Optimaler Einreißschutz durch Gewebeverstärkung mit eingewebtem Textildraht • Bei vom Standard abweichenden Anforderungen unter einem Bestellwert von 150,00€ pro Position, können Rüstkosten im Wert von 20,00€ anfallen
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
MagnumPlus 15000
Tragfähigkeit:
15000 kg | 15 t
Auflagedicke unter Last:
16 mm
Auflagebreite unter Last:
155 mm
Serie:
Magnumplus
Nutzlänge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge 15 t, Hebeschlingen, Hochleistungsrundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,81*
€ 675,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,03*
€ 673,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,09*
€ 645,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,60*
€ 620,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,89*
€ 571,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.