Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Rundschlinge MagnumPlus, Tragf. = 20t Nutzl. (L1) = 4000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3000111
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     MG.0200.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 20000kg 4m
rundschlinge
SpanSet MAGNUMPLUS WLL 20t - Rundschlinge • Dauerhaft lesbare, eingewebte Tragfähigkeitsangabe • Extra-robuste Ausführung • Ausreißfestes Label mit RFID-Chip • Optimale Anpassung von Schlauch und Gelege vermindert Faltenbildung • Optimaler Einreißschutz durch Gewebeverstärkung mit eingewebtem Textildraht • Bei vom Standard abweichenden Anforderungen unter einem Bestellwert von 150,00€ pro Position, können Rüstkosten im Wert von 20,00€ anfallen
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
MagnumPlus 20000
Tragfähigkeit:
20000 kg | 20 t
Auflagedicke unter Last:
18 mm
Auflagebreite unter Last:
159 mm
Serie:
Magnumplus
Nutzlänge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge 4m, Hebeschlingen, Hochleistungsrundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 588,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,85*
€ 828,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,45*
€ 821,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,44*
€ 784,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,61*
€ 755,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,23*
€ 699,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.