Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Rundschlinge MagnumPlus, Tragf. = 25t Nutzl. (L1) = 4000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3000116
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     MG.0250.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge
SpanSet MAGNUMPLUS WLL 25t - Rundschlinge • Dauerhaft lesbare, eingewebte Tragfähigkeitsangabe • Extra-robuste Ausführung • Ausreißfestes Label mit RFID-Chip • Optimale Anpassung von Schlauch und Gelege vermindert Faltenbildung • Optimaler Einreißschutz durch Gewebeverstärkung mit eingewebtem Textildraht • Bei vom Standard abweichenden Anforderungen unter einem Bestellwert von 150,00€ pro Position, können Rüstkosten im Wert von 20,00€ anfallen
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
MagnumPlus 25000
Nenntragfähigkeit:
25000 kg
Auflagedicke unter Last:
25 mm
Auflagebreite unter Last:
155 mm
Gewicht lfd.m:
5 kg
Tragfähigkeit:
25 t
Serie:
Magnumplus
Nutzlänge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: Hebeschlingen, Hochleistungsrundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 754,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,55*
€ 1.025,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,74*
€ 1.011,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,64*
€ 967,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,64*
€ 937,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,39*
€ 897,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.