Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Rundschlinge MagnumPlus, Tragf. = 25t Nutzl. (L1) = 7000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3000119
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     MG.0250.07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge
SpanSet MAGNUMPLUS WLL 25t - Rundschlinge • Dauerhaft lesbare, eingewebte Tragfähigkeitsangabe • Extra-robuste Ausführung • Ausreißfestes Label mit RFID-Chip • Optimale Anpassung von Schlauch und Gelege vermindert Faltenbildung • Optimaler Einreißschutz durch Gewebeverstärkung mit eingewebtem Textildraht • Bei vom Standard abweichenden Anforderungen unter einem Bestellwert von 150,00€ pro Position, können Rüstkosten im Wert von 20,00€ anfallen
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
MagnumPlus 25000
Nenntragfähigkeit:
25000 kg
Auflagedicke unter Last:
25 mm
Auflagebreite unter Last:
155 mm
Gewicht lfd.m:
5 kg
Tragfähigkeit:
25 t
Serie:
Magnumplus
Nutzlänge:
7 m
Weitere Suchbegriffe: Hebeschlingen, Hochleistungsrundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.132,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.270,72*
€ 1.512,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.258,16*
€ 1.497,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.204,63*
€ 1.433,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.171,56*
€ 1.394,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.132,96*
€ 1.348,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.