Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Rundschlinge MagnumPlus, Tragf. = 40t Nutzl. (L1) = 6000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3000128
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     MG.0400.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlingen 40t 6m
kranschlinge 6m
SpanSet MAGNUMPLUS WLL 40t - Rundschlinge • Dauerhaft lesbare, eingewebte Tragfähigkeitsangabe • Extra-robuste Ausführung • Ausreißfestes Label mit RFID-Chip • Optimale Anpassung von Schlauch und Gelege vermindert Faltenbildung • Optimaler Einreißschutz durch Gewebeverstärkung mit eingewebtem Textildraht • Bei vom Standard abweichenden Anforderungen unter einem Bestellwert von 150,00€ pro Position, können Rüstkosten im Wert von 20,00€ anfallen
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
MagnumPlus 40000
Tragfähigkeit:
40000 kg | 40 t
Auflagedicke unter Last:
34 mm
Auflagebreite unter Last:
190 mm
Serie:
Magnumplus
Nutzlänge:
6 m
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Hebeschlingen, Hochleistungsrundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.677,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.875,92*
€ 2.232,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.857,68*
€ 2.210,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.772,57*
€ 2.109,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.725,64*
€ 2.053,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.677,51*
€ 1.996,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.