Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Rundschlinge MagnumPlus, Tragf. = 40t Nutzl. (L1) = 8000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3000130
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     MG.0400.08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 8m
rundschlinge
SpanSet MAGNUMPLUS WLL 40t - Rundschlinge • Dauerhaft lesbare, eingewebte Tragfähigkeitsangabe • Extra-robuste Ausführung • Ausreißfestes Label mit RFID-Chip • Optimale Anpassung von Schlauch und Gelege vermindert Faltenbildung • Optimaler Einreißschutz durch Gewebeverstärkung mit eingewebtem Textildraht • Bei vom Standard abweichenden Anforderungen unter einem Bestellwert von 150,00€ pro Position, können Rüstkosten im Wert von 20,00€ anfallen
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
MagnumPlus 40000
Tragfähigkeit:
40000 kg | 40 t
Auflagedicke unter Last:
34 mm
Auflagebreite unter Last:
190 mm
Serie:
Magnumplus
Nutzlänge:
8 m
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge 40t, Hebeschlingen, Hochleistungsrundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.146,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.307,59*
€ 2.746,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.281,21*
€ 2.714,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.201,92*
€ 2.620,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.161,94*
€ 2.572,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.146,30*
€ 2.554,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.