Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge D-ASG-Spanset Nutzl. (L1) = 0,4m, Tragf. = 1500kg mind. 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3001034
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     AS.099.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 0,4m
rundschlinge
Rundschlinge ASG für den Einweg-Einsatz • Besonders preisgünstiges Anschlagmittel für den Einweg-Einsatz im Holz- und Fertighausbau • Sie werden nach Kundemaß in der gewünschten Länge gefertigt • Gemäß UVV haben sie ein unverlierbar fest vernähtes Etikett, welches alle vorgeschriebenen Informationen und die Tragfähigkeit für einen eventuellen Mehrfacheinsatz enthält • Das orangefarbene Etikett gibt Auskunft über Tragfähigkeit, Hersteller, Länge, Herstelldatum, Anschlagfaktoren und vieles mehr • Im Regelfall werden die ASG-Bandschlingen nur einmal im vorgeschlungenen Transport (pre-slung) verwendet und anschließend abgeschnitten.
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
0,4 m
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Bandbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
750 kg
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge 750kg, Hebeschlingen, Transportbänder, Hebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 19.500 Stück
Mindestbestellmenge: 39 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 39 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 78 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 195 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 390 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 19500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.