Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Rundschlinge Twintex,Tragf. = 4t Nutzl. (L1) = 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-30591
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     TWIN.04.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 2m 4t
kranschlinge 2m
SpanSet TWINTEX WLL 4t - Rundschlinge • Doppelte Schlauchhülle mit Sicherheitskammer • Kammersystem verhindert Eindringen von Fremdkörpern ins tragende Gelege • Bedruckt mit Tragfähigkeitsangabe • Optional mit RFID-Transponder ausrüstbar • Doppellagiges, ausreißfestes Label • Bei vom Standard abweichenden Anforderungen unter einem Bestellwert von 150,00€ pro Position, können Rüstkosten im Wert von 20,00€ anfallen
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
Twintex 4000
Tragfähigkeit:
4000 kg | 4 t
Auflagedicke unter Last:
8 mm
Auflagebreite unter Last:
63 mm
Serie:
Twintex
Nutzlänge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Hebeschlingen, Transportbänder, Hebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.