Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Rundschlinge Twintex,Tragf. = 4t Nutzl. (L1) = 3000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-30592
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     TWIN.04.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4000kg 3m
kranschlinge 3m
SpanSet TWINTEX WLL 4t - Rundschlinge • Doppelte Schlauchhülle mit Sicherheitskammer • Kammersystem verhindert Eindringen von Fremdkörpern ins tragende Gelege • Bedruckt mit Tragfähigkeitsangabe • Optional mit RFID-Transponder ausrüstbar • Doppellagiges, ausreißfestes Label • Bei vom Standard abweichenden Anforderungen unter einem Bestellwert von 150,00€ pro Position, können Rüstkosten im Wert von 20,00€ anfallen
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
Twintex 4000
Tragfähigkeit:
4000 kg | 4 t
Auflagedicke unter Last:
8 mm
Auflagebreite unter Last:
63 mm
Serie:
Twintex
Nutzlänge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Hebeschlingen, Transportbänder, Hebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.