Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette R-Master rot-weiß Kunststoff 8x62mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-30845
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff rot weiß 25...
absperrketten kunststoff
Absperrkette R-Master • 50m oder 25m / Bund • 6mm breit
Weitere Informationen:
Stärke:
8 mm
Produkttyp:
Absperrung
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot | weiß
Länge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: absperrkette rot weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,92*
€ 5,85
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,52*
€ 5,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,40*
€ 5,24
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,29*
€ 5,11
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,03*
€ 4,80
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.