Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Rundschlinge Twintex, Tragf. = 8t Nutzl. (L1) = 3000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-31161
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     TWIN.08.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 8t 3m
kranschlinge 3m
SpanSet TWINTEX WLL 8t - Rundschlinge • Kammersystem verhindert Eindringen von Fremdkörpern ins tragende Gelege • Doppelte Schlauchhülle mit Sicherheitskammer • Bedruckt mit Tragfähigkeitsangabe • Optional mit RFID-Transponder ausrüstbar • Doppellagiges, ausreißfestes Label • Bei vom Standard abweichenden Anforderungen unter einem Bestellwert von 150,00€ pro Position, können Rüstkosten im Wert von 20,00€ anfallen
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
Twintex 8000
Tragfähigkeit:
8000 kg | 8 t
Auflagedicke unter Last:
13 mm
Auflagebreite unter Last:
83 mm
Gewicht lfd.m:
1,8 kg
Serie:
Twintex
Nutzlänge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Hebeschlingen, Transportbänder, Hebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,64*
€ 193,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,93*
€ 191,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,08*
€ 183,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.