Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Rundschlinge Twintex, Tragf. = 8t Nutzl. (L1) = 4000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-31162
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     TWIN.08.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 8000kg 4m
rundschlinge
SpanSet TWINTEX WLL 8t - Rundschlinge • Kammersystem verhindert Eindringen von Fremdkörpern ins tragende Gelege • Doppelte Schlauchhülle mit Sicherheitskammer • Bedruckt mit Tragfähigkeitsangabe • Optional mit RFID-Transponder ausrüstbar • Doppellagiges, ausreißfestes Label • Bei vom Standard abweichenden Anforderungen unter einem Bestellwert von 150,00€ pro Position, können Rüstkosten im Wert von 20,00€ anfallen
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
Twintex 8000
Tragfähigkeit:
8000 kg | 8 t
Auflagedicke unter Last:
13 mm
Auflagebreite unter Last:
83 mm
Gewicht lfd.m:
1,8 kg
Serie:
Twintex
Nutzlänge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge 4m, Hebeschlingen, Transportbänder, Hebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,43*
€ 246,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,15*
€ 245,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,10*
€ 234,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,79*
€ 228,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,77*
€ 198,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.