Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Rundschlinge Liftfix, Tragf. = 3000kg Nutzl. (L1) = 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-31175
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     RS.030.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
kranschlinge 3000 kg länge 2m
kranschlinge 3000 kg
SpanSet LIFTFIX 3000 WLL 3 t - Rundschlinge • Unverwechselbare Farbcodierung nach Euro-Norm • Bei vom Standard abweichenden Anforderungen unter einem Bestellwert von 150,00€ pro Position, können Rüstkosten im Wert von 20,00€ anfallen • Normgerechte Ausführung nach EN 1492-2 • Qualitätsgeprüft • Bedruckt mit Tragfähigkeitsangabe • Optional mit RFID-Transponder ausrüstbar • Doppellagiges, ausreißfestes Label • Eingewebte Tonnenstreifen
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
Liftfix RS 3,0
Tragfähigkeit:
3000 kg | 3 t
Auflagedicke unter Last:
7 mm
Auflagebreite unter Last:
57 mm
Serie:
Liftfix
Nutzlänge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 2m, Hebeschlingen, Transportbänder, Hebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.