Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet-Rundschlinge Magnum-X 20000, Tragf. = 20000kg Nutzl. (L1) = 8000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8109606
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlingen spanset
rundschlinge
SpanSet MAGNUM-X WLL 20 t - Hochleistungsrundschlinge • Bis zu 50% schmaler als vergleichbare Rundschlingen • Deutlich höher belastbare Hochleistungsfaser • Der Schutzmantel ist mit einem extrem abrieb- und schnittfesten Hochleistungspolyester ausgerüstet • Ausreißfest vernähtes Label mit zusätzlicher Schutzfolie • Mit RFID-Chip zur Speicherung der Produktdaten • Signalfarbener Aufnäher mit erhaben eingewebter Tragfähigkeitsangabe
Weitere Informationen:
Auflagebreite unter Last:
67 mm
Nutzlänge:
8 m
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
Magnum-X 20000
Tragfähigkeit:
20000 kg | 20 t
Auflagedicke unter Last:
19 mm
Serie:
Magnum-X
Nenntragfähigkeit:
20000 kg
Gewicht lfd.m:
1,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebeschlingen, Hochleistungsrundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.740,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.968,29*
€ 4.722,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.936,47*
€ 4.684,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.811,67*
€ 4.535,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.756,27*
€ 4.469,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.740,58*
€ 4.451,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.