Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Rundschlinge Liftfix, Tragf. = 4000kg Nutzl. (L1) = 6000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8120688
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4000kg 6m
kranschlinge 6m
SpanSet LIFTFIX 4000 WLL 4 t - Rundschlinge • Unverwechselbare Farbcodierung nach Euro-Norm • Bei vom Standard abweichenden Anforderungen unter einem Bestellwert von 150,00€ pro Position, können Rüstkosten im Wert von 20,00€ anfallen • Normgerechte Ausführung nach EN 1492-2 • Qualitätsgeprüft • Bedruckt mit Tragfähigkeitsangabe • Optional mit RFID-Transponder ausrüstbar • Doppellagiges, ausreißfestes Label • Eingewebte Tonnenstreifen
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
Liftfix RS 4,0
Tragfähigkeit:
4000 kg | 4 t
Auflagedicke unter Last:
8 mm
Auflagebreite unter Last:
65 mm
Serie:
Liftfix
Nutzlänge:
6 m
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Hebeschlingen, Transportbänder, Hebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.