Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Rundschlinge-Gehänge 1STR-4000KG-1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Rundschlinge-Gehänge 1STR-4000KG-1M
REMA Rundschlinge-Gehänge 1STR-4000KG-1M
Artikel-Nr.:
     8492-2591401
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365019548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4t 1m
kranschlinge 1m
Merkmale
Zubehörteile Güteklasse 10.
Rundschlingenverbindungsglied (WCL) für sicheres und problemloses Verbinden der Rundschlingen mit den Zubehörteilen.
Kennzeichnungsanhänger.
Rundschlinge Standardlänge 1m.

Optionen
Größere Längen Rundschlingen und Schutzschläuche auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
4000 kg
Typ Rundschlinge:
S5-4.0
Schutzmanteltyp:
BS-75
Typ Aufhängeöse:
RML1310-G10
Verbindungsglied:
WCL-13-G10
Hakentyp:
REH-13-G10
Norm:
EN 1492-2, EN 1677-1
HS-code [Harmonized System code]:
63079098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 96.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Rundschlingen gehänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,43*
€ 212,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,90*
€ 210,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,30*
€ 200,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,83*
€ 191,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.