Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge, DIN C6, ohne Fenster, selbstklebend, weiß, 75 g/m², 1000 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100006006
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     87102221001
EAN/GTIN:
     4011211013143
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Briefumschläge, DIN C6, ohne Fenster, selbstklebend, weiß, 75 g/m², 1000 Stück

Fertigung ausschließlich aus Qualitätspapieren. Klappe an der langen Seite. „Made in Germany“ aus modernster Produktion mit Qualitätssicherung. Entsprechend DIN-Norm für eine problemlose Verarbeitung. Für unsere Kuvertierhüllen kommt ausschließlich besonders strapazierfähiges Spezial-Briefumschlagpapier zum Einsatz.

Beschreibung der Besonderheiten: mit Innendruck. Material und Papiergewicht: Papier, 75 g/m². Ausführung des Inhalts der Packung: 1000 St.. Format des Umschlages: DIN C6. Größe (B x H): 162x114 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Selbstklebung, Innendruck vorhanden. Zolltarifnummer: 48171000. Zertifikate und Zulassungen: Sonstige.

Weitere Informationen:
Grammatur:
75 g/m²
Format:
DIN C6 (114 x 162 mm)
Farbe:
weiß
Verpackungsgröße:
1000 Stück
Garantie gewährt:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Innendruck

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, briefumschlag c6 weiß sk 75g, briefumschlag c6, briefumschlag c6 weiß, Papierkuverts, Briefkuverts, Standard Briefumschläge, Papierumschläge, Brief, Versandtaschen, Inapa Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,01838* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 22,70*
€ 27,01
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 22,26*
€ 26,49
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 19,98*
€ 23,78
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 19,46*
€ 23,16
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 18,38*
€ 21,87
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gohrsmühle
2100006012
ab € 181,68*
Ähnlich
Inapa
87000222000
ab € 50,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.