| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8567-2100017797 Herst.-Nr.: 2100017797 EAN/GTIN: 4011211013310 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Briefumschlag Offset 75 g/m², DIN Lang (220x110 mm), selbstklebend, mit Fenster, weiß Immer der richtige Umschlag zum passenden Anlass! Der erste Eindruck einer Geschäftssendung oder eines Werbebriefes sollte tadellos sein. Ein gezielt gewählter Umschlag bietet mehr als nur Schutz für den Inhalt. Es übernimmt auch kommunikative Aufgaben und ist die tägliche Visitenkarte des Unternehmens. Unsere Briefhüllen und Versandtaschen sind Ihre Botschafter - egal ob beim Rechnungsversand oder bei einer festlichen Einladung. Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Grammatur: | 75 g/m² | Format: | DIN Lang (110 × 220 mm) | Farbe: | weiß | Verschlussart: | selbstklebend | Klappenart: | gerade Klappe | Verpackungsgröße: | 1000 Stück | Fensterumschlag: | ja | Ausrüstung: | grauer Flächeninnendruck | Qualität: | holzfrei |
Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschläge din lang mit fenster selbstklebend weiss 75 g, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Umschlag, Kuvert mit Fenster, Umschlag selbstklebend, weißer Briefumschlag |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |