Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Original Gmund Vergé, 120 g/m², DIN Lang (110 × 220 mm), haftklebend, ohne Fenster, blanc, 250 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100032561
Hersteller:
     Gmund
Herst.-Nr.:
     2100032561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Briefumschlag Original Gmund Vergé, 120 g/m², DIN Lang (110 × 220 mm), haftklebend, ohne Fenster, blanc, 250 Stück

Original Gmund Vergé ist ein edles Geschäftsausstattungspapier mit büttenmatter Oberfläche und 10% Baumwollanteil.
Mit den exklusiven Geschäftsausstattungspapieren von Original Gmund, die für jede Art der Kommunikation bestens geeignet sind, bleiben positive Erinnerungen zurück.
Die feinen Papiere mit unterschiedlichen Baumwollanteilen gibt es in einer breiten Produktpalette und für jedes Budget.
Mit dem weißesten Weiß auf dem Markt wird die Geschäftspost zum strahlenden Mittelpunkt auf jedem Schreibtisch.
Aber auch die Farben creme und beige setzen durch ihre besonders anspruchsvollen Färbungen Akzente.
Die unterschiedlichen Oberflächen lassen sich ideal miteinander kombinieren und bieten einen großen Spielraum für individuelle Gestaltungsideen.

Das gesamte Sortiment ist FSC-zertifiziert.

Weitere Informationen:
Grammatur:
120 g/m²
Format:
DIN Lang (110 × 220 mm)
Farbe:
blanc
Oberfläche:
echter Wasserzeichenrippung
Verschlussart:
haftklebend
Klappenart:
gerade Klappe
Verpackungsgröße:
250 Stück
Fensterumschlag:
nein
FSC/PEFC:
FSC

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,17*
  
Preis gilt ab 2.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 250 Stück (ab € 0,72468* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 216,05*
€ 257,10
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 190,24*
€ 226,39
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 185,11*
€ 220,28
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 182,69*
€ 217,40
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 181,17*
€ 215,59
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.