Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Offset 75 g/m², DIN Lang (220x110 mm), selbstklebend, ohne Fenster, weiß


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100045860
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100045860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Briefumschlag Offset 75 g/m², DIN Lang (220x110 mm), selbstklebend, ohne Fenster, weiß

Immer der richtige Umschlag zum passenden Anlass! Der erste Eindruck einer Geschäftssendung oder eines Werbebriefes sollte tadellos sein.
Ein gezielt gewählter Umschlag bietet mehr als nur Schutz für den Inhalt. Es übernimmt auch kommunikative Aufgaben und ist die tägliche Visitenkarte des Unternehmens.
Unsere Briefhüllen und Versandtaschen sind Ihre Botschafter - egal ob beim Rechnungsversand oder bei einer festlichen Einladung.

Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.

Weitere Informationen:
Grammatur:
75 g/m²
Format:
DIN Lang (110 × 220 mm)
Farbe:
weiß
Verschlussart:
selbstklebend
Klappenart:
gerade Klappe
Verpackungsgröße:
1000 Stück
Fensterumschlag:
nein
Ausrüstung:
grauer Flächeninnendruck
Qualität:
holzfrei

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,01908* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 24,15*
€ 28,74
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 23,86*
€ 28,39
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 21,98*
€ 26,16
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 20,52*
€ 24,42
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 19,08*
€ 22,71
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.