Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA DURACoil 576 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level C | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA DURACoil 576 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level C | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA DURACoil 576 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level C | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA DURACoil 576 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level C | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA DURACoil 576 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level C | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA DURACoil 576 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level C | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA DURACoil 576 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level C | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL
Artikel-Nr.:
     8580-119576-6/S
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     119576-6/S
EAN/GTIN:
     4901792036269
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

SHOWA DURACoil 576 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level C | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL

Dieser hochgradig schnittsichere und abriebfeste Handschuh schützt die Hand dank der ausgeklügelten DURACoilWickeltechnik bei einer Vielzahl von gefährlichen Anwendungen.
Eine Schaum-Nitrilbeschichtung bietet eine hervorragende Griffsicherheit bei Nässe und Trockenheit, während Atmungsaktivität und Flexibilität erhalten bleiben.
Das ergonomische Design ist der Form der Hand nachempfunden, um die Ermüdung der Hand zu reduzieren und die Präzision zu maximieren

Vorteile

  • Schnittsicher
  • Abriebfest
  • Ölabweisend
  • Atmungsaktiv
  • Flexibel
  • Verbesserte Fingerfertigkeit
  • Robuste Griffsicherheit
  • Eng anliegend
  • Maschinenwaschbar

Eigenschaften

  •  HPPE-verstärkt
  • 3/4 Nitrilbeschichtung
  • In Nitrilschaum eingetauchte Handfläche
  • Hochentwickeltes DURACoil-Futter
  • Ergonomisch
  • Elastisches Bündchen

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • Leichte Montage ölbeschichteter Teile
  • Mechanik und Engineering
  • Umgang mit Glas- und Fenstern
  • Konservenherstellung
  • Montage und Demontage
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
6/S
Obermaterial:
Nitril
Latexgehalt:
latexfrei
Trägermaterial:
HPPE, Multifilament
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 7,616* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,20*
€ 120,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,54*
€ 118,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,62*
€ 111,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,36*
€ 105,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,16*
€ 90,63
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
DURACoil 576 10/2XL
ab € 68,70*
Ähnlich
SHOWA
119576-8/L
ab € 76,01*
Ähnlich
SHOWA
119576-7/M
ab € 76,08*
Ähnlich
SHOWA
119576-9/XL
ab € 76,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.