Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Landanschlusskabel CEE 230V 16A 2,5mm Philippi Kupplung IP44 50 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Landanschlusskabel CEE 230V 16A 2,5mm Philippi Kupplung IP44 50 Meter
Kalle Landanschlusskabel CEE 230V 16A 2,5mm Philippi Kupplung IP44 50 Meter
Kalle Landanschlusskabel CEE 230V 16A 2,5mm Philippi Kupplung IP44 50 Meter
Kalle Landanschlusskabel CEE 230V 16A 2,5mm Philippi Kupplung IP44 50 Meter
Kalle Landanschlusskabel CEE 230V 16A 2,5mm Philippi Kupplung IP44 50 Meter
Kalle Landanschlusskabel CEE 230V 16A 2,5mm Philippi Kupplung IP44 50 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-120929-09
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     120929-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 16a 230v
cee kupplungsdose

Landanschlusskabel KALLE Maritim

Mit der Philippi Kupplung sind Sie perfekt für den Einsatz am Wasser gerüstet. Ein robuste Gummileitung H7RN-F mit einem Querschnitt von 2,5mm² sorgt für einen sicheren Anschluss.

Dieses Kalle das Kabel weißt folgende technische Daten auf:

  • Gummileitung H07RN-F 3G 2,5mm²
  • CEE Stecker, 230 V, 16A von Mennekes 
  • Mit Philippi Kupplung MPS 16-10, 16A
  • passend auch für Victron Landanschlüsse
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 44 landseitig / IP 66 bootsseitig
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Temperaturbereich -25 bis +55 C°
  • gefertigt nach DIN EN 60529 
  • im praktischem Kalle Bag
... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a, CEE-Kupplungsdose, Landanschlusskabel, Stromverlängerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,63*
€ 280,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,64*
€ 275,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,16*
€ 258,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,10*
€ 240,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
120929-01
ab € 94,23*
Zubehör
Kalle das Kabel
120929-03
ab € 109,62*
Zubehör
Kalle das Kabel
120929-04
ab € 119,71*
Zubehör
Kalle das Kabel
120929-05
ab € 127,98*
Zubehör
Kalle das Kabel
120929-06
ab € 137,37*
Zubehör
Kalle das Kabel
120929-07
ab € 146,70*
Zubehör
Kalle das Kabel
120929-08
ab € 165,40*
Zubehör
Kalle das Kabel
120929-02
ab € 100,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.