Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Landanschlusskabel CEE 230V 16A 2,5mm Philippi Kupplung RS692 IP44 5 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Landanschlusskabel CEE 230V 16A 2,5mm Philippi Kupplung RS692 IP44 5 Meter
Kalle Landanschlusskabel CEE 230V 16A 2,5mm Philippi Kupplung RS692 IP44 5 Meter
Kalle Landanschlusskabel CEE 230V 16A 2,5mm Philippi Kupplung RS692 IP44 5 Meter
Kalle Landanschlusskabel CEE 230V 16A 2,5mm Philippi Kupplung RS692 IP44 5 Meter
Kalle Landanschlusskabel CEE 230V 16A 2,5mm Philippi Kupplung RS692 IP44 5 Meter
Kalle Landanschlusskabel CEE 230V 16A 2,5mm Philippi Kupplung RS692 IP44 5 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-120966-11
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     120966-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 16a 230v
cee kupplungsdose

Landanschlusskabel KALLE Maritim

Mit der Philippi Kupplung sind Sie perfekt für den Einsatz am Wasser gerüstet.

Dieses Kalle das Kabel weist folgende technische Daten auf:

  • Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 2,5mm²
  • CEE Stecker, 230 V, 16A von Mennekes 
  • Mit Philippi Rundsteckverbinder RS 692 16A IP66
  • Optional mit Winkelgehäuse zur Montage am Boot
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 44 landseitig / IP 66 bootsseitig 
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Temperaturbereich -25 bis +55 C°
  • gefertigt nach DIN EN 60529 
  • beständig gegen Öle und Fette
  • im praktischem Kalle Bag
... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a, CEE-Kupplungsdose, Landanschlusskabel, Stromverlängerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
120966-10
ab € 76,94*
Zubehör
Kalle das Kabel
120966-12
ab € 92,44*
Zubehör
Kalle das Kabel
120966-13
ab € 101,60*
Zubehör
Kalle das Kabel
120966-14
ab € 111,50*
Zubehör
Kalle das Kabel
120966-15
ab € 120,29*
Zubehör
Kalle das Kabel
120966-16
ab € 129,50*
Zubehör
Kalle das Kabel
120966-17
ab € 148,51*
Zubehör
Kalle das Kabel
120966-18
ab € 165,75*
Zubehör
Kalle das Kabel
120966-01
ab € 85,86*
Zubehör
Kalle das Kabel
120966-03
ab € 101,96*
Zubehör
Kalle das Kabel
120966-04
ab € 111,30*
Zubehör
Kalle das Kabel
120966-05
ab € 120,31*
Zubehör
Kalle das Kabel
120966-06
ab € 129,13*
Zubehör
Kalle das Kabel
120966-07
ab € 138,31*
Zubehör
Kalle das Kabel
120966-08
ab € 156,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.