Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Adapterkabel Schuko 2,5mm auf CEE 230V Winkel Extreme Blau IP44 5 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Adapterkabel Schuko 2,5mm auf CEE 230V Winkel Extreme Blau IP44 5 Meter
Kalle Adapterkabel Schuko 2,5mm auf CEE 230V Winkel Extreme Blau IP44 5 Meter
Kalle Adapterkabel Schuko 2,5mm auf CEE 230V Winkel Extreme Blau IP44 5 Meter
Kalle Adapterkabel Schuko 2,5mm auf CEE 230V Winkel Extreme Blau IP44 5 Meter
Kalle Adapterkabel Schuko 2,5mm auf CEE 230V Winkel Extreme Blau IP44 5 Meter
Kalle Adapterkabel Schuko 2,5mm auf CEE 230V Winkel Extreme Blau IP44 5 Meter
Kalle Adapterkabel Schuko 2,5mm auf CEE 230V Winkel Extreme Blau IP44 5 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-121029-02
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     121029-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
cee adapterleitung

CEE Adapterleitung KALLE Blue EXTREME SCHUKO auf CEE 3G 2,5mm²

Für härteste mechanische und chemische Beanspruchung im Industrie- und Baustelleneinsatz und im Campingbereich mit sehr hoher Lebensdauer aufgrund der Abriebfestigkeit und Beständigkeit. Auch für extreme Bedingungen geeignet.

Dieses Kalle das Kabel weist folgende technische Daten auf:

  • Polyurethan H07BQ-F 3G 2,5mm² in blau
  • SCHUKO Stecker auf CEE-Winkelupplung, 230 V, 16A
  • Hochwertiger Schutzkontakt- Stecker Vollgummi (belgisches/französisches System)
  • seewasserbeständig
  • extreme Beständigkeit gegen mechanische Einwirkungen
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 44
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Temperaturbereich -40 bis +90 C°
  • hochflexibel im gesamten Temperaturbereich
  • gefertigt nach DIN EN 60529
  • ab 20 Meter im praktischem Kalle Bag
  • beständig gegen Öle und Fette
... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Weitere Suchbegriffe: CEE-Adapterleitung, Adapter, Stromleitung, Stromkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
121029-01
ab € 27,12*
Zubehör
Kalle das Kabel
121029-03
ab € 52,65*
Zubehör
Kalle das Kabel
121029-04
ab € 67,16*
Zubehör
Kalle das Kabel
121029-05
ab € 81,60*
Zubehör
Kalle das Kabel
121029-06
ab € 96,10*
Zubehör
Kalle das Kabel
121029-07
ab € 111,35*
Zubehör
Kalle das Kabel
121029-08
ab € 140,88*
Zubehör
Kalle das Kabel
121029-09
ab € 169,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.