Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA 541 | Arbeitshandschuhe HPPE Schnittschutz | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA 541 | Arbeitshandschuhe HPPE Schnittschutz | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA 541 | Arbeitshandschuhe HPPE Schnittschutz | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL
Artikel-Nr.:
     8580-178541-6/S
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     178541-6/S
EAN/GTIN:
     4901792973366
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt

SHOWA 541 | Arbeitshandschuhe HPPE Schnittschutz | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL

Der SHOWA 541 mit rauer Grifffläche bietet einen hohen Grad an Komfort und Kontrolle bei der Ausübung komplizierter Aufgaben, sogar in fettigen Umgebungen.
Entwickelt für den Einsatz in schmutzigen Umgebungen ist Schmutz auf der dunklen Farbe nicht sichtbar und ein elastisches Bündchen verhindert, dass Schmutz und Dreck in den Handschuh eindringen.

Vorteile

  • Nahtlose Verarbeitung
  • Schnittsicher
  • Maschinenwaschbar
  • Besondere Griffsicherheit
  • Geringes Gewicht
  • Ölabweisend

Eigenschaften

  • HPPE-verstärkt
  • Polyurethan-Beschichtung
  • Elastisches Bündchen
  • Raue Grifffläche
  • Ergonomisch

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • Umgang mit schweren Geräten
  • Mechanik und Engineering
  • Umgang mit komplizierten Teilen
  • Komponentenmontage
  • Konservenherstellung
  • Flaschenabfüllung
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
6/S
Obermaterial:
PU
Latexgehalt:
latexfrei
Gauge:
13 Gauge
Trägermaterial:
HPPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 7,55* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,39*
€ 120,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,74*
€ 118,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,10*
€ 110,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,64*
€ 104,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,50*
€ 89,85
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velleman
SSH541M
ab € 7,565*
Ähnlich
SHOWA
541-8
ab € 7,565*
Ähnlich
SHOWA
178541-9/XL
ab € 75,74*
Ähnlich
SHOWA
178541-10/XXL
ab € 75,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.