| |
|
| Artikel-Nr.: 8580-178542-6/S Herst.-Nr.: 178542-6/S EAN/GTIN: 4901792016070 |
| | | |
|
| | |
| SHOWA 542 | Arbeitshandschuhe HPPE Schnittschutz | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL Schützen Sie die Hände mit dem schnitt- und abriebfesten Handschuh 542 bei der Montage von Bauteilen und bei gefährlichen Anwendungen. Ausgestattet mit einer Polyurethan-Beschichtung über einem HPPE-verstärkten Innenhandschuh schützt der 542 vor Ölen und Abnutzung und bietet gleichzeitig optimale Flexibilität und Fingerfertigkeit. Ein offener Handrücken reduziert die Schweißbildung und der nahtlos verarbeitete Innenhandschuh reduziert Hautreizungen bei langem Tragen. Vorteile - Nahtlose Verarbeitung
- Flexibel
- Eng anliegend
- Atmungsaktiv
- Abriebfest
- Ölabweisend
- Schnittsicher
Eigenschaften - HPPE-verstärkt
- Elastisches Bündchen
- Ergonomisch
- Raue Grifffläche
- Polyurethan-Beschichtung
Aufgaben und Anwendungsbereiche - Flaschenabfüllung
- Konservenherstellung
- Komponentenmontage
- Weiße Ware
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | 6/S | Obermaterial: | PU | Latexgehalt: | latexfrei | Gauge: | 13 Gauge | Trägermaterial: | HPPE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, feinmechaniker-handschuhe weiß, feinmechaniker handschuhe, feinmechaniker-handschuhe pu |
| | |
| |