Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA DURACOIL 546 weiß | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level C | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA DURACOIL 546 weiß | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level C | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA DURACOIL 546 weiß | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level C | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA DURACOIL 546 weiß | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level C | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL
Artikel-Nr.:
     8580-178546-w-6/S
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     178546-w-6/S
EAN/GTIN:
     4901792035347
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

SHOWA DURACOIL 546 weiß | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level C | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL

Ausgestattet mit dem von SHOWA entwickelten DURACoilInnenhandschuh und verstärkt mit HPPE ist dieser schnittsichere und abriebfeste Handschuh ein ultrakomfortabler Mehrzweck-Arbeitshandschuh.
Die geschäumte Polyurethan-Handflächenbeschichtung sorgt für gute Griffsicherheit und Atmungsaktivität, um die Hände im Handschuh trocken zu halten.
Das nahtlose und ergonomische Design ist den natürlichen Rundungen der Hand nachempfunden und sorgt so für eine verbesserte Fingerfertigkeit und Komfort bei langem Tragen.

Vorteile

  • Nahtlose Verarbeitung
  • Schnittsicher
  • Ölabweisend
  • Abriebfest
  • Atmungsaktiv
  • Flexibel
  • Eng anliegend
  • Verbesserte Fingerfertigkeit
  • Maschinenwaschbar

Eigenschaften

  • HPPE-verstärkt
  • Polyurethan-Beschichtung
  • Griffigkeit: Schaum
  • Elastisches Bündchen
  • In Polyurethan eingetauchte Handfläche
  • Ergonomisch
  • Hochentwickeltes DURACoil-Futter

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  •  Umgang mit komplizierten Teilen
  • Leichte Montage ölbeschichteter Teile
  • Mechanik und Engineering
  • Automobilreparatur und -wartung
  • Flaschenabfüllung
  • Umgang mit Glas- und Fenstern
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
6/S
Obermaterial:
PU
Latexgehalt:
latexfrei
Gauge:
13 Gauge
Trägermaterial:
HPPE, Multifilament
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 6,134* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,46*
€ 98,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,93*
€ 95,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,12*
€ 90,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,52*
€ 86,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,34*
€ 72,99
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
4700 XL
ab € 6,81*
Ähnlich
SHOWA
178546-g-8/L
ab € 66,29*
Ähnlich
SHOWA
178546-g-7/M
ab € 66,37*
Ähnlich
SHOWA
178546-g-6/S
ab € 66,31*
Ähnlich
SHOWA
178546-g-10/XXL
ab € 66,25*
Ähnlich
SHOWA
178546-w-8/L
ab € 61,44*
Ähnlich
SHOWA
178546-w-7/M
ab € 61,36*
Ähnlich
SHOWA
178546v-9/XL
ab € 61,37*
Ähnlich
SHOWA
178546-w-10/XXL
ab € 61,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.