Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh aus 10G Baumwolle/Polyester, Latex geraut | Größe: 10 | Verfügbare Größen: 7 - 11 | Farbe: gelb/grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-402650-10
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     402650-10
EAN/GTIN:
     4018949726536
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Montagehandschuh aus 10G Baumwolle/Polyester, Latex geraut | Größe: 10 | Verfügbare Größen: 7 - 11 | Farbe: gelb/grün

Montagehandschuh aus Baumwoll-/Polyesterstrick mit schrumpfgerauter Latex Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
10 / 7 - 11
Kat:
II
Gauge:
10
Material:
Baumwoll-/Polyesterstrick
Beschichtung:
Latex
Normen:
EN 388;2142X;
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,69*
€ 11,88*
Lager 8580
1
€ 6,95*
ab € 8,50*
€ 12,60*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,60*
€ 14,994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,50*
€ 10,115
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,85* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,24*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,55*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,07*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,72*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.