Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh aus 13G Polyester, Latexschaum | Größe: 10 | Verfügbare Größen: 6 - 11 | Farbe: neon-grün/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex Neo
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex Neo
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex Neo
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex Neo
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex Neo
Artikel-Nr.:
     8580-508616-10
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508616-10
EAN/GTIN:
     4018949861619
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

Montagehandschuh aus 13G Polyester, Latexschaum | Größe: 10 | Verfügbare Größen: 6 - 11 | Farbe: neon-grün/grau

Montagehandschuh aus Polyester mit Latexschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
10 / 6 - 11
Kat:
II
Gauge:
13
Material:
Polyester
Beschichtung:
Latexschaum
Normen:
EN 388;3121X;
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,40*
€ 1,40*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 1,03*
€ 1,53*
3 Tage
80
10
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,59*
Lager 8580
10
10
€ 6,95*
ab € 1,10*
€ 1,63*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 16,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,41*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,88*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,27*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,49*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,39*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.