Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Atemschutz
>
Feinstaubmaske
>
FFP1
>
Artikel
3M™ Partikelmaske, FFP1, ohne Ventil, 8710E
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8580-7000034734
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
7000034734
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
3M™ Partikelmaske, FFP1, ohne Ventil, 8710E
... >
Lager 8580
>
Arbeitsschutz
>
Atemschutz
Weitere Suchbegriffe:
Feinstaubmaske
,
Filtrierende Halbmaske
,
Partikelfiltrierende Halbmaske
,
Staubmaske
,
Atemschutzmaske FFP1
,
FFP-1
,
FFP1
,
FFP1 Atemschutzmaske
,
FFP1 Feinstaubmaske
,
FFP1 Maske
,
FFP1-Masken
,
Feinstaubmaske FFP1
,
3m feinstaubmaske ffp1 ohne ventil
,
einmal-halbmaske 3m
,
einmal halbmaske
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 201,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,53*
€ 306,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,24*
€ 300,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,54*
€ 276,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,50*
€ 261,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,23*
€ 239,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M™ 5419 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband, Gold, 19 mm x 33 m, 0,07 mm
3M
54191933
ab € 60,32*
Zubehör
3M™ 8425.8 Kaltschrumpfschlauch, EPDM, Schwarz, 20,9/10,1 mm, 203 mm
3M
8425.8
ab € 10,69*
Zubehör
3M™ 8427.12 Kaltschrumpfschlauch, EPDM, Schwarz, 35,1/17,5 mm, 305 mm
3M
8427.12
ab € 17,89*
Zubehör
3M™ 8427.6 Kaltschrumpfschlauch, EPDM, Schwarz, 35,1/17,5 mm, 152 mm
3M
8427.6
ab € 11,81*
Zubehör
3M™ 8429.12 Kaltschrumpfschlauch, EPDM, Schwarz, 67,8/32,2 mm, 305 mm
3M
8429.12
ab € 29,18*
Zubehör
3M™ 8429.18 Kaltschrumpfschlauch, EPDM, Schwarz, 67,8/32,2 mm, 457 mm
3M
8429.18
ab € 37,92*
Zubehör
3M™ 8429.9 Kaltschrumpfschlauch, EPDM, Schwarz, 67,8/32,2 mm, 229 mm
3M
8429.9
ab € 21,75*
Zubehör
3M™ Abdeckfolie Purple Premium Plus, Purple, 150 m x 4 m, 50988
3M
50988
ab € 116,94*
Zubehör
3M™ ATG Klebeband Adapter Kit für 6 mm breite Rollen für den ATG700 Handabroller
3M
ATG7006
ab € 9,86*
Zubehör
3M™ ATG Klebeband Handabroller ATG700 für ATG Klebstoff-Filme, Gelb, Modell 19600
3M
ATG700
ab € 26,66*
Zubehör
3M™ Deckel für Mischbecher, 1.550 ml, 50408
3M
50408
ab € 76,41*
Zubehör
3M™ Deckel für Mischbecher, 2.300 ml, 50409
3M
50409
ab € 118,68*
Zubehör
3M™ Deckel für Mischbecher, 365 ml, 50406
3M
50406
ab € 37,53*
Zubehör
3M™ Deckel für Mischbecher, 820 ml, 50407
3M
50407
ab € 42,17*
Zubehör
3M™ Doppelseitiges Klebeband 9191, Weiß, 50 mm x 25 m, 0.26 mm
3M
91915025
ab € 8,55*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen