| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783663036258 Herst.-Nr.: 9783663036258 EAN/GTIN: 9783663036258 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gliederung.- I. Entwicklung einer Reinigungsmaschine für Ampullen und Antibiotica-Gläser, Type RSV.- 1. Bisheriges Aggregat für Handbedienung, Type RS1N.- 2. Neuentwickelter Apparat mit automatischem Ablauf des kombinierten Reinigungs-Vorgangs, Type RSV.- II. Entwicklung einer rotierenden Flaschenreinigungsmaschine RS 48 und RS 80.- 1. Bisherige einfache Ausführung.- 2. Neuentwickelte Ausführung mit unterteilter Wanne, Umpumpstationen und verbessertem Verteiler-Spiegel zur wiederholten Verwendung von Reinigungs-Medien.- III. Entwicklung einer Vakuum-Füllmaschine in linearer Form, Type FV 3 und FV 10.- 1. Vakuum-Füllmaschine für Flaschen mit weiter Öffnung.- 2. Vakuum-Füllmaschine für Flaschen mit enger Mündung.- IV. Entwicklung einer Ampullen-Bedruckmaschine, Type BA.- V. Entwicklung einer Ampullen-Füll- und Schließmaschine, Type FMA.- 1. Bisheriges Verfahren.- 2. Ampullen-Füll- und Schließmaschine, Type FMA.- VI. Entwicklung einer Reinigungsmaschine in linearer Anordnung mit Zu- und Abtransport für Antibiotica-Gläser.- Beschreibung der Fließband-Anlage zum Reinigen und Silikonisieren von Antibiotica-Gläser, Type RSL. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Wilhelm Bornheim | Verlag: | VS Verlag für Sozialwissenschaften | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ampulle; Ausführung; Druck; Entwicklung; Fassung; Kombi; Lasche; Leistung; Maschine; Reibung; Reinigung; Spiegel; Vakuuminjektionsverfahren; Verfahren, Ampulle, Ausführung, Druck, Entwicklung, Fassung, Industrie, Kombi, Lasche, Leistung, Maschine |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |