Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel mit 2 Einwurflöchern für Mülltonne 60 L + 87 L Kunststoff gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel mit 2 Einwurflöchern für Mülltonne 60 L + 87 L Kunststoff gelb
Deckel mit 2 Einwurflöchern für Mülltonne 60 L + 87 L Kunststoff gelb
Deckel mit 2 Einwurflöchern für Mülltonne 60 L + 87 L Kunststoff gelb
Deckel mit 2 Einwurflöchern für Mülltonne 60 L + 87 L Kunststoff gelb
Deckel mit 2 Einwurflöchern für Mülltonne 60 L + 87 L Kunststoff gelb
Deckel mit 2 Einwurflöchern für Mülltonne 60 L + 87 L Kunststoff gelb
Artikel-Nr.:
     866-RC2692-88-YEL-3
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     2692-88 gelb
EAN/GTIN:
     4051612269268
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Deckel für Mülltonnen
Mülltonnendeckel

Deckel mit Einwurföffnung für Mülltonne 60 L + 87 L

Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Leichte Reinigung durch glatte Oberflächen. Weitere farbcodierte Deckel für die Mülltrennung, so wie passende Behälter, Rollcontainer, Müllbeutel und Piktogramme sind optional erhältlich.

Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Büro, Hotel, Gastronomie, Krankenhaus, Behörde, Lager

Artikeldetails:

  • Farbe: gelb
  • Material: Polypropylen (Kunststoff)
  • Gewicht: 0,5 kg

Weitere AUSFÜHRUNGEN und ZUBEHÖR siehe unten oder Sie geben im Suchfeld oben links den Begriff RUBBERMAID ein, dann gelangen Sie zu dem RUBBERMAID-Katalog. Dort finden Sie auch die passenden PIKTOGRAMME.

Weitere Suchbegriffe: deckel für mülltonnen, Mülltonne, Abfalltonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Newell Brands
3541-00 grau
ab € 44,17*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 beige
ab € 65,13*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 blau
ab € 64,95*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 grau
ab € 64,94*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 grün
ab € 64,95*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 schwarz
ab € 64,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.