Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022226 EK SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986f.jpg
0901d1968080986f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022226 EK
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22226 EK
EAN/GTIN:
     7316570641318
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Breite Schmierbohrung: 6 mm Breite B: 64 mm Breite Schmiernut: 11,1 mm Tragzahlen statisch: 930 kN Tragzahlen dynamisch: 735 kN Referenzdrehzahl min-1: 2600 r min: 3 mm Grenzdrehzahl min-1: 3600 Schultermaß d2: 152 mm Schultermaß D1: 201 mm Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 222.. Bohrungsform: kegelig Bohrungskennzahl: 26 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Abziehhülse: AHX 3126 Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Innendurchmesser Hülse d1: 125 mm Spannhülse: H 3126 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 88 kN Innendurchmesser d: 130 mm Außendurchmesser D: 230 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Abziehhülse:
AHX 3126
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
230 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
222..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
26
Breite B:
64 mm
Breite Schmierbohrung:
6 mm
Breite Schmiernut:
11,1 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
88 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3600
Innendurchmesser d:
130 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
125 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2600
Schultermaß D1:
201 mm
Schultermaß d2:
152 mm
Spannhülse:
H 3126
Tragzahlen dynamisch:
735 kN
Tragzahlen statisch:
930 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 22226 EK, 10022226 EK
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 335,05*
€ 361,74*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,52*
€ 361,75*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 357,87*
€ 387,32*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 360,14*
€ 387,32*
Lager 8670
2
Frei Haus
ab € 373,40*
€ 402,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,14*
€ 478,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,53*
€ 476,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,51*
€ 471,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,36*
€ 464,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,40*
€ 444,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22226-E1-K
ab € 235,61*
Ähnlich
SNR
22226.EAKW33
ab € 226,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.