Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1004314 ATN9 SKF zweireihiges Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1004314 ATN9 SKF zweireihiges Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     8670-1004314 ATN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     4314 ATN9
EAN/GTIN:
     7316577296948
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 96,7 mm Schultermaß D1: 124 mm r min: 2,1 mm Außendurchmesser D: 150 mm Breite B: 51 mm Referenzdrehzahl min-1: 7000 Tragzahlen dynamisch: 138 kN Grenzdrehzahl min-1: 3800 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 5 kN Innendurchmesser d: 70 mm Tragzahlen statisch: 125 kN Breite C: 51 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
150 mm
Breite B:
51 mm
Breite C:
51 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3800
Innendurchmesser d:
70 mm
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
7000
Schultermaß d1:
96,7 mm
Schultermaß D1:
124 mm
Tragzahlen dynamisch:
138 kN
Tragzahlen statisch:
125 kN
Weitere Suchbegriffe: 4314 ATN9, 1004314 ATN9
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,37*
€ 520,26*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,13*
€ 527,21*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,26*
€ 619,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,85*
€ 607,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,78*
€ 569,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,93*
€ 558,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,37*
€ 532,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.